538050 ヴァイカン ビンクリーナー ハードタイプ Vikan(ヴァイカン) 88919582

 

538050 ヴァイカン ビンクリーナー ハードタイプ Vikan(ヴァイカン) 88919582
538050 ヴァイカン ビンクリーナー ハードタイプ Vikan(ヴァイカン) 88919582
538050 ヴァイカン ビンクリーナー ハードタイプ Vikan(ヴァイカン) 88919582
538050 ヴァイカン ビンクリーナー ハードタイプ Vikan(ヴァイカン) 88919582

ヴァイカン ビンクリーナー ハードタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
レッド
直径(Φmm)50
内容量1個注文コード88919582品番538050
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

使用箇所にあわせて口径を選べ、ヴァイカンハンドルの全てにジョイントできます。
手の届きにくい機械の隙間や筒状の器材の洗浄に最適です。
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて有るので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。

材質ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステルレッドトラスコ品番496-9375直径(Φmm)50質量(g)105TKG品番9-1295-0802全長(mm)125TKG品番(2017)6-1163-1302
注意
※ハンドルは別売です。アルミハンドル 2981<KHV22> PPハンドル 2934<KHV37> アルミハンドル 2935<KHV23> アルミハンドル 2937<KHV38> グラスファイバーハンドル 2936<KHV24> グラスファイバーハンドル 2938<KHV39> アルミハンドル 370<KHV32> アルミハンドル 29325<KHV33> アルミハンドル(伸縮式)29755<KHV34> アルミハンドル 29915<KHV35> アルミハンドル(伸縮式)29735<KHV36> の中からお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする