曜日別特売
5367 パイプクリーナー(ロッドなし) Vikan(ヴァイカン) 88920483

 

5367 パイプクリーナー(ロッドなし) Vikan(ヴァイカン) 88920483
5367 パイプクリーナー(ロッドなし) Vikan(ヴァイカン) 88920483
5367 パイプクリーナー(ロッドなし) Vikan(ヴァイカン) 88920483
5367 パイプクリーナー(ロッドなし) Vikan(ヴァイカン) 88920483
5367 パイプクリーナー(ロッドなし) Vikan(ヴァイカン) 88920483

パイプクリーナー(ロッドなし)

(3件のレビュー)
レッド
外径×長さL(Φ×mm)30×160
内容量1個注文コード88920483品番5367
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。
また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。
あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。

材質芯部/ステンレス、毛/ポリエステルレッド外径×長さL(Φ×mm)30×160TKG品番(2017)6-1165-1002耐熱温度(℃)120毛材ハードTKG品番9-1299-1002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88920474
2021-08-06
用途: パイプ掃除

芯部が太くてフレキシブルではない上にすごい硬いので、曲がったパイプに上手く入らず自分の用途には合わなかった。芯がもっと柔らかかったらよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 88920474
2018-02-24
用途: 熱帯魚のホースなどの掃除
トゥインクル クラシックバレエサービス業

大きさ(径)の違う物を三店購入しました。ブラシの硬さなどいい感じです。ブラシの部分と柄の部分が別々に購入できるのが非常に便利です。
1番系の小さいサイズより、もう少し小さいサイズがあると助かります。

対象商品 : 88920517
2017-01-30
用途: ホースの洗浄用

11月に購入し、使い始めましたが、1月末には毛が抜けてきて、もう使えません。他のヴァンカンのクリーナーは1年ぐらい問題なく使っていますが、太いので、すごく高かったのに、まったくダメでした。欠陥品だったのでしょうか?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに確認いたしました。今後の参考にしていただければと思います。よろしくお願いいたします。
お客様のご使用環境やご使用頻度によりますが
太いものと細いものでは、使用した場合の力加減など異なる点もございます。
太い方が隙間に毛が挟まりやすくなるなど考えられます。
又、パイプクリーナーはステンレスのねじれ部分に毛を挟めて加工しているブラシなので、1本抜けるとそのねじれ部分に隙間が生じ、更に抜け易くなる原因になります。
もし毛が少し飛び出ているときは毛を引っ張らずに、長い部分のみハサミでカットして頂くようにお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする