UK(三宝)
UK(三宝)の 掃除用具
UK(三宝)の 溝さらえ
18-8ヘドロキャッチャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88920736
品番
9253291
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!
全長(mm)
1200
材質
18-8ステンレス
サイズ
L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(すくい部)280×240×85
TKG品番
9-1315-0201
TKG品番(2017)
6-1166-0201
繰り返し・詰め替え
対応