殺菌・漂白剤 ジアノック (食品添加物殺菌料)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(5L) 注文コード88920876 品番41551
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番294-8192 タイプアルカリ性 容量(L)5 希釈倍率300倍 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1320-0601 TKG品番(2017)6-1180-0601
化学物質等安全データシート(SDS):(0.2MB)
注意
※カップ、ノズルは別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88920876 41551 54841625 40139 殺菌・漂白剤 ジアノック (食品添加物殺菌料) SARAYA(サラヤ) 殺菌・漂白剤 ジアノック (食品添加物殺菌料) SARAYA(サラヤ) 1個(5kg) 2,198 税込2,374 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88920876
2020-09-01
用途:
キッチンでのあらゆる殺菌に使います。衛星的な調理場の絶対必需品です。
株式会社 コーワ 様 (サービス業)

食品に安全な殺菌を考えると唯一無二の商品なのですが、意外に業務スーパーとかでは取り扱っていないのでモノタロウさんはいつでもすぐに送ってくれるのでとても助かります。

対象商品:
88920876
2020-11-20
用途:
厨房内、布巾、機具の殺菌消毒

布巾など、しっかり洗えている感触があります。300倍に薄めて使うため、非常に経済的です。薄めたものを作り置きするための別ボトルが必要になります。原液がザブっと出やすいので、少量でも注ぎやすい口の形状だとなお良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする