ニューブリーチ (塩素系・除菌漂白剤)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88920894 品番-
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物殺菌料) 殺菌・漂白剤 用途 まな板・ふきん・野菜・果物 野菜等の除菌もOK!アルカリ性・無りん・液体・100〜500倍希釈。食品添加物のみ使用した次亜塩素酸ナトリウム6%の除菌・ 漂白剤。野菜・果物・厨房器具類の除菌、漂白に適しています。

使用場所キッチン 商品タイプ本体 液性アルカリ性 材質次亜塩素洗剤 質量(kg)1.5 TKG品番9-1320-0801 TKG品番(2017)6-1180-0801 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88920894
2020-08-22
用途:
殺菌等に
飲食業

次亜塩素酸ナトリウムと、水酸化ナトリウム配合の極普通の漂白剤です。
界面活性剤が入っていない物です。
正直なところ、メーカーによる差異は、ほぼありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする