曜日別特売
Y50 合成樹脂食器漂白用洗剤 メラポン (低温用) 大和商事 88920912

合成樹脂食器漂白用洗剤 メラポン (低温用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88920912品番Y50
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

標準使用量:水100Lに対して1kg(水溶液はアルカリ性)用途:業務用食器(メラミン・ポリプロ・ニューセラミック・ 陶磁器等)の漂白 アルマイトはY80を使用。メラポンYは中性洗剤の洗浄力と漂白剤の能力をあわせもっ た高性能な酸素系の食器漂白用洗剤です。塩素系漂白剤と はちがい酸素の泡が汚れを化学的に分解し食器に付着した 汚れを取り除きます。

使用場所キッチン商品タイプ業務用液性アルカリ性材質界面活性剤(ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル)、漂白剤(過炭酸塩)、硫酸塩、りん酸塩質量(kg)10(1kg×10袋)使用温度(℃)50TKG品番9-1320-1901TKG品番(2017)6-1180-1901繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする