LION(ライオン)
LION(ライオン)の 洗剤
LION(ライオン)の キッチン・厨房用洗剤
LION(ライオン)の 食器用洗剤
セルシアコンクα(食器用中性洗剤)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88921016
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
中性・無リン・液体・6倍希釈。除菌成分配合によりスポンジの除菌ができます。泡切れが早く濯ぎ時間が短縮。パウチと減容容器入り なのでゴミの減量、廃棄が手軽です。
使用場所
厨房
液性
中性
材質
界面活性剤
質量(kg)
4.3
容量(L)
4
TKG品番
9-1318-0601
TKG品番(2017)
6-1178-0501
医薬品医療機器等法
医薬部外品
繰り返し・詰め替え
対応