筆ペン 25号

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88921831 品番DK15025B
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

全長:180(穂先14mm)
穂先がぐらつくことなく、筆ぺん初心者の方にも扱いやすくなっています

商品タイプ本体 材質本体/PE、キャップ/PP 全長(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応 穂丈(mm)14 TKG品番9-2597-1701 TKG品番(2017)6-2388-1301 線の太さ中太 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88921831
2023-11-04
用途:
案内状に使っております
有限会社つむぎや 様 (卸売・小売業)

愛用品なのでなくなりましたらまた注文したいです 次回は別のサイズも試して」みたいです

対象商品:
88921831
2017-08-22
用途:
筆ペンの練習の時に使用
サービス業

大変持ちやすく、書きやすくてとても気に入りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする