BX08L ビジネス名刺 10面厚みしっかり ヒサゴ 88922452

BX08L ビジネス名刺 10面厚みしっかり ヒサゴ 88922452 BX08L ビジネス名刺 10面厚みしっかり ヒサゴ 88922452

ビジネス名刺 10面厚みしっかり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88922452 品番BX08L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

<名刺>名刺はもちろんメッセージやチケットなど様々なシーンで活用できる名刺サイズの用紙です。インターネットよりテンプレートを無料ダウンロードして 簡単に作成できます。クリヤカットミシンマーク 切り離しに便利なクリヤカットミシンが入っています。 ミシン目が細かく切り口がきれいに仕上がります。用紙サイズ:A4/厚さ0.24mmミシン目切り離し後サイズ:90×55。1シートで10枚の名刺やカードができます。カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェットプリンタ対応カラーコピー、モノクロコピー機対応

厚さ(mm)0.24 ラベルサイズ(mm)90×55 タイプ厚みしっかり 入数(枚)600 紙厚(mm)0.24 面付10面 シートサイズA4 適合プリンタカラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェットプリンタ対応カラーコピー、モノクロコピー機対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする