DS14020 ドアストッパー 光 88922732

DS14020 ドアストッパー 光 88922732
DS14020 ドアストッパー 光 88922732

ドアストッパー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質天然ゴム注文コード88922732品番DS14020
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
タイプ差し込みタイプ仕様マグネット付材質天然ゴム質量(g)0.62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×20×28TKG品番9-2601-0301TKG品番(2017)6-2387-1501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88922732
2024-05-11
用途: 引越し
サービス業

引越しで玄関ドア を開けっぱなしにしなければならない時に使用した

対象商品 : 88922757
2021-02-15
用途: 自転車の固定用として
製造業

大きすぎないちょうどいい大きさです。色も気に入りました。

対象商品 : 88922741
2017-12-04
用途: 事務所入り口

現在使用している物が痛んだので新しく購入しました。止めるだけなら廉価品で良いのですが床によっては滑るのでこの商品にして良かったです。

対象商品 : 88922732
2018-01-29
用途: 公団ドアのストッパとして
サービス業

磁石が弱く、自重でスルスルと落ちてしまった。恥かいた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする