ドアストッパー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質オレフィン系エラストマー樹脂 注文コード88922741 品番DS320
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥306
販売価格(税別)
278
この商品は材質・色など3種類から選べます 他の種類を見る
タイプ差し込みタイプ 仕様- 材質オレフィン系エラストマー樹脂 質量(g)38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×32×40 TKG品番9-2601-0401 TKG品番(2017)6-2387-1601

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88922732
2024-05-11
用途:
引越し
サービス業

引越しで玄関ドア を開けっぱなしにしなければならない時に使用した

対象商品:
88922757
2021-02-15
用途:
自転車の固定用として
製造業

大きすぎないちょうどいい大きさです。色も気に入りました。

対象商品:
88922741
2017-12-04
用途:
事務所入り口

現在使用している物が痛んだので新しく購入しました。止めるだけなら廉価品で良いのですが床によっては滑るのでこの商品にして良かったです。

対象商品:
88922732
2018-01-29
用途:
公団ドアのストッパとして
サービス業

磁石が弱く、自重でスルスルと落ちてしまった。恥かいた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする