シリコンゴムテープ

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88922897 品番 -
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。
シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。
用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。

テープ幅(mm)25.4 テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)0.5 使用温度範囲(℃)-50〜260 種類自己融着 材質シリコンゴム 質量(g)27 引張強度700psimin 伸び(%)300 特性気密、絶縁、非伝導、防水 耐電圧(V)400〜800 TKG品番9-2603-1206 TKG品番(2017)6-2390-1306

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:620

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88922872
2020-11-24
用途:
バイクメンテナンス
その他業種

バイクの配線をカスタムするのに購入。ベタつきにくいと聞いたから購入

対象商品:
88922872
2020-08-10
用途:
バイクの防水コネクターの補修
個人 様

自己融着テープに比べ見た目がキレイに仕上がります。
バイク整備中に行ったので、指が汚い状態で
後日巻き終わりが剥がれました。
キレイな手でやり直し、巻き終わりを
タイラップで仮固定し着圧しました。
巻き始め、巻き終わりを斜めにカットして
巻きつけるとキレイになります。

2人が参考にしています
対象商品:
88922897
2020-07-21
用途:
造形物用
その他業種

3Dプリンター造形物用に試してみて、ひじょうによかったためリピートし多めに購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
88922872
2019-09-10
用途:
小型細身包丁の柄の補修に巻きました
その他業種

包丁は水はつきものですが水切れがよく、
サラリとしているのが気にいりました。

対象商品:
88922897
2018-09-20
用途:
ヨットのワイヤー等接続部の保護に
その他業種

ヨットのワイヤーに取り付けた電線や細かい部品の保護に使用しました。今までは黒い自己融着テープ(ブチルゴム)を使用していましたが、見た目の問題と、レース中激しく動く場合どうしても触ってしまう手や衣服が汚れることが難点でした。
現在1ヶ月ほど経過していますが、表面がベタつくこともなく、強度も問題なく思います。
もうしばらく紫外線に対する耐候性を様子見ですが、現在は満足する製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
88922872
2018-10-16
用途:
近赤乾燥機の配線被覆
有限会社小林ボデー工業 様

200Vの近赤乾燥機の配線がうまく絶縁できなかった所、シリコンテープが目に止まり試しに買ってみた。以前電工用テープを使用してショートした箇所に使用。厚みもあり、かなりしっかり絶縁固定できた。いい買い物でした。大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
88922872
2018-09-25
用途:
灯油ホースの延長シール
その他業種

灯油に耐えるテープを探していたので助かりました。自己融着でよさそうですが、巻きの少ないのが玉に瑕。同価格でもう少し巻きがあればうれしかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
88922897
2018-05-04
用途:
3Dプリンタのメンテナンス コードの補強
その他業種

伸びてテープ同士がよくつく。熱で一層接着力が高まりひとかたまりのようになる。乾くのを待たなくてもいいので気軽に使える。絶縁と耐熱性で安心して使える。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする