アルミテープ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88922915 品番 J3230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

アルミ箔0.05厚。厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.1 基材軟質アルミ箔 粘着剤アクリル系粘着剤 粘着力18.7N/20mm 材質はくり紙/紙 基材厚さ(mm)0.05 粘着力(N/20mm)18.7 引張強度(N/20mm)29.4 特性防水 TKG品番9-2603-0901 TKG品番(2017)6-2390-1001

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:626

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88922915
2022-08-02
用途:
台所に貼り付けました
自動車・二輪車・自転車関連業

ニトムズは優れているテープでした。やはり安物と品物が違います!しっかりしたテープで破れませんしピッタリ貼り付きます。

対象商品:
88922915
2016-12-13
用途:
車弄り

商品自体は良かったですが、ぶつけた後があり数メートルに渡ってシワがありました。

対象商品:
88922915
2015-04-16
用途:
店舗の流し台の繋ぎ目に使用
飲食業

値段が安かったので、もっと薄いかと思っていましたが、とてもしっかりしていて、摩擦にも水にも強いです。価格がとても気に入りました。無くなったらまた購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする