- サバイバルシート(防寒・保温シート) 角利(角利産業) 88923021 - サバイバルシート(防寒・保温シート) 角利(角利産業) 88923021

サバイバルシート(防寒・保温シート)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88923021 品番-
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

毛布の代わりに使う事により、身体を保温できます。
雨や直射日光も防げるマルチシートです。

材質アルミ蒸着ポリエステル 厚さ(mm)0.012 質量(g)50 寸法(縦×横)(mm)2130×1320 TKG品番9-2609-1101 TKG品番(2017)6-2398-0601

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88923021
2023-02-12
用途:
登山時のアクシデント対応
石在町自治会 様 (その他業種)

今回はまだ使用はしていないが、一昨年の富士山での半遭難状態の時トイレで一夜を過ごした事があり、しっかり保温出来て助かった(その時使ったものは、お尻を床につけて脚を伸ばすと全体をカバーするのには少し小さかった)

2人が参考にしています
対象商品:
88923021
2020-11-03
用途:
緊急時用に購入したが、意外な使い道が。
日本アルシー株式会社 様

緊急時用として試しに購入しました。「防寒、保温」とのことですが、夏の暑い日にサッシの窓に貼付けたら、外の熱気がそこだけ遮断されました。
すごく薄いので外の光を程よく通し、かつ熱気は遮断されます。なかなかスグレモノです。

8人が参考にしています
対象商品:
88923021
2020-10-23
用途:
非常時の防寒対策グッズ
建設業・工事業

軽くてがさばらないので、非常時の防寒対策グッズとしては非常に良い。

2人が参考にしています
対象商品:
88923021
2019-03-29
用途:
育苗器の保温
グリーン・ショウワ株式会社 様 (サービス業)

古い育苗器を水稲用シートで囲った上にこの保温シートを巻いて使います。軽くて扱い易い。均一な発芽に期待してます。

2人が参考にしています
対象商品:
88923021
2016-05-09
用途:
カバー布団として(空中電磁波対策)

@布団の上にかけて使って、とても保温性が高いのが実感できました。
A向こうが透けるほど薄いので、この大きさでは畳むのが大変でした。
 ですから半分のサイズなら使いやすいので、2つに切って使います。
B携帯の電波が当直先のビルに建っているので、電磁波を遮断する必要
 があるので、利用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
88923021
2016-03-09
用途:
防災用

万が一に備えて購入しました。軽くてポケットにも入る大きさ、家族の分までそろえておいてもいいと思います。

対象商品:
88923021
2016-05-07
用途:
避難時
個人のお客様

まだ未使用ですが、いざという時は必要だと思います。
コンパクトなので場所を取らなくて良いのでは?

対象商品:
88923021
2015-11-29
用途:
床の簡易断熱
農・林・水産業

防災用にと購入したものの、羽織る程度なら問題無いが、袋状になっているので通気性はゼロなので蒸れる。
防寒性も高いので断熱効果は高い。
この袋の中に大人が入ってみれば温かくなって良いが、1時間程度の連続使用後は体内から発した湿気が
袋の内側に多量に残るし、冬場なら汗が冷えて寒くなり、着替えなくてはそこから出られなくなる。
薄く、軽く、使い勝手は良いのだが、吸湿剤かそれに代わる布袋等の製品がセットか別売りであればと思います。
以上の事から断熱材代わりにカーペット等の下に敷く、ストーブ等の下に敷いて反射熱を利用したりと、
工夫次第では色々なものに応用できる素材だとも思います。

12人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする