誰でも使える救急箱 救急戦隊

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88923125 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

誰でも簡単に正しい手当てができます。
応急処置の基本となる「傷」「骨折」「やけど」これら3種類の手当てにあわせた内容品がポーチに入っています。
応急手当て簡単マニュアル付き。手当てがすぐにできるよう各々のポーチに簡単マニュアルが入っています。
手当ての手順とポーチの中の何かを使用するかが判りやすくイラスト付で表示してあります。
収納に便利なA4箱型タイプ。書棚やロッカーにぴったり収納でき、緊急時にもすぐに取り出して使用できます。

セット内容
【傷】セット(滅菌ガーゼ×5枚、三角巾×1枚、滅菌タオル×1枚、伸縮包帯×1個、サージカルテープ×1個、救急絆創膏(S×4枚、M×6枚)、消毒液×1本、ピンセット×1本、手袋×2組(4枚)、マニュアル×1枚)
【骨折】セット(滅菌ガーゼ×5枚、三角巾×1枚、滅菌タオル×1枚、伸縮包帯×1個、副木×2本、アルミックシート×1個、手袋×2組(4枚)、マニュアル×1枚)
【やけど】セット(滅菌ガーゼ×5枚、三角巾×1枚、滅菌タオル×1枚、手袋×2組(4枚)マニュアル×1枚)
質量(g)1280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×125×310(A4サイズ) アズワン品番8-5729-01 TKG品番9-2605-1001 TKG品番(2017)6-2395-0801

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88923125
2017-10-24
用途:
災害用備品
その他業種

できればハサミ、ピンセット等の器具セットを充実してほしい。値段わりに付属のハサミがみすぼらしい。

対象商品:
88923125
2015-08-28
用途:
鉄工場でのもしもの時の為に購入しました。

普段の作業は、鉄工場ですので、溶接、溶断、重量物の移動等々 危険が隣り合わせです。
もちろん、カット絆創膏や赤チン等はあるのですが、思いもよらない事故が起こった時に、医療知識のない私にとっては、傷、ヤケド、骨折の3種類のポーチにそれぞれの手当の絵解きで解説されて判り易く、緊急時においても心強いと感じました。
何事も無い事が一番なのですが、救急車を呼ぶにしても最低、15分程度はかかってしまう立地ですので、このようなファーストエイドキットは、頼もしいと感じているのと、外箱も不必要に重くなくそれでいて、しっかりとした造りの段ボール製でしっかりしていて、女性にも持ち運びにはなんら負担にはなりませんね、価格的には、ちょっといい値段ですが、中のポーチ及び外箱も置き場所を選ばない造りですのでいい感じですね!

必要なら、薬局等で買い足していけば、いい事業所の薬箱となると思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする