屋内用電撃殺虫器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88923152 品番 GK2030Y
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

メラミン焼付塗装・取付高さ床上1.8m以上・二重安全装置式・チェーン吊下げ式・有効面積100〜200m2・30W誘虫ランプ×2灯 型名:GK-5030Y 電源:単相100V 50/60Hz二次電圧 電流:3、500V 18/15mA 消費電力:70W 約1円60銭/h 捕虫ランプ:30W 誘虫ランプ2灯 有効面積:100〜200m2

有効面積(m2)30〜50 消費電力(W)約30 仕様捕虫ランプ/誘虫ランプ10W×2 材質本体:鋼板 他 質量(kg)8.9 電源(V)単相100 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×240×260 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-2612-0401 TKG品番(2017)6-2400-0401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする