HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
edge(エッジ)pH計用電極
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
2-9880-12
2-9880-11
2-9880-12
2-9880-16
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88924157
品番
HI 11311
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
電極
(液絡部)ダブル、(内部液)Ag/AgCl
材質
(電極液絡部)セラミック・シングル、(ボディ)ガラス
内部液
KCL3.5M+AgCl
機能
温度センサー内蔵、アース棒内蔵
測定範囲
(pH)0~13pH、(温度)-5~100℃
先端形状
球状
ケーブル長(m)
1
アズワン品番
2-9880-12