踏台(上わく付専用脚立)

(4件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88925261 品番 TBF-4
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

幅広踏ざんと大型天板を採用した軽量な踏台。

天板高さ(m)0.77 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1460×430×115 質量(kg)3.8 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)213 踏ざん踏面幅(mm)80 仕様折畳式 トラスコ品番772-7500 構造中空支柱 設置寸法・奥行(mm)740 設置寸法・幅(mm)430 天板寸法(mm)250×250 全高(m)1.37 収納寸法・幅(mm)430 収納寸法・奥行(mm)115 収納寸法・高さ(mm)1460 設置寸法(幅×奥行)(mm)430×740
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88925286
2023-11-13
用途:
機器取付け作業
JESCO MAGNA株式会社 様 (建設業・工事業)

「上わく付」という事で、普通の脚立よりも安全に作業が出来ています。思っていたよりも持ち重り感もなく良かったです。

対象商品:
88925295
2020-06-29
用途:
充填機の高所清掃
オリバーソース株式会社 様

とにかく軽い。移動がすごく楽で、その割に丈夫な脚立。

対象商品:
88925304
2019-02-13
用途:
エアコン室内機・24時間換気システムなど空調機器のメンテナンス

使用者の体重があるため、量販店などで扱いのある脚立だと機材の持ち上げなどで耐荷重を超えてしまい取り回しに不安がありましたが、こちらの製品は作りがしっかりしており天板のロックも付いているので安心感があります。上枠の長さも丁度よく天板に立っても安定感があります。今回は8ステップモデルだったので中間地点に安定ベルトがついていました。4ステップモデルも購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88925286
2019-01-15
用途:
作業台
株式会社アルボース 様 (製造業)

安価で安定した作業台で安心して作業できますね。次回も購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする