折りたたみ式リアカー

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88925505 品番HK-150E
参考基準価格(税別)¥275,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ノーパンクタイヤを標準装備したスタンダードタイプのリアカー。

トラスコ品番439-0121 材質アルミ 質量(kg)31.0 耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)800×1200×400 荷台寸法(長さ)(mm)1200 荷台寸法(幅)(mm)800 タイヤタイプ20インチ、ノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(全長×全幅×全高)(m)1.34×0.37×0.77
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88925505
2020-04-30
用途:
農作業用として利用しています。

軽四トラックでも入れない農道を楽々入れるのが良かったです。大いに利用したいものです。
床面に約10ミリ厚のベニヤを敷きアルミ床を傷つかないよう大切に使用しています。
 今後は、万一の非常時には地域での活躍が楽しみです。
 収納時には場所を足らずに、しかもいざ出陣には道具なしで組み立てるのも魅力のある商品だと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする