アルミ製2輪車 ラクラクキャリー

(10件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88925514 品番 SK-7S
参考基準価格(税別)¥45,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
コンパクト設計で小回りがききます。
ノーパンクタイヤを採用しました。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全幅(mm)350 種別内輪タイプ 材質アルミ合金製 質量(kg)6.3 高さ(mm)1100 材質(本体)アルミ合金製 積載荷重(kg)150 耐荷重(kg)150 荷台寸法(長さ)(mm)260 荷台寸法(幅)(mm)350 全幅(m)0.35
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36808344
2024-09-16
用途:
重量物運搬
氏平 様 (運輸・通信業)

100キロほどの荷物の運搬を行うとタイヤが沈み走行困難です。
強度の高いタイヤありませんか?
エアーが入ってないタイヤがあればお願いします。

対象商品:
36808344
2020-12-10
用途:
家電品の運搬
南風堂 様 (サービス業)

ノーパンクタイヤの柔軟性が少し不足しているような気がします。他社の同様なものを15年以上使用しておりましたが、強度的に問題がありそうで、アルインコに変更しました。十分な強度があり、安心して使用できそうです。交換用のタイヤの販売とか入手方法教えていただければ幸いです

1人が参考にしています
対象商品:
36808344
2020-04-07
用途:
荷物の移動
株式会社テイクワン 様

現場大満足。今まで20kg程度の物をずらしながら移動していたが、このキャリーのおかげでラクになった

対象商品:
36808344
2020-08-13
用途:
品物を運びに使う、
金太郎商事 様 (サービス業)

また使用していないですか、でも軽くていいですねーいいと思います。

対象商品:
36808344
2019-07-31
用途:
ゴミ出しの時や片付け時の荷物移動など
その他業種

アルミ製でも軽すぎず適度な軽さで、剛性感があり転がせやすいので安全

対象商品:
88925514
2021-10-23
用途:
コンテナの運搬
小柳農園 様 (農・林・水産業)

角度が直角で使いづらい、10度か15度くらい広角でないと使えません。失敗作でした。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
36808344
2015-09-11
用途:
ボンベ型商品の搬送

以前使用していたものがパンクしてしまった為購入。
どうせ買い換えるならパンクレスタイヤで、耐重量も1つ上のものをと決めました。
アルミ製で軽量かつ、この形が一番使い勝手がいいので、あって良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
36808344
2015-06-12
用途:
業務用90リットルゴミ袋に、敷地内ゴミの収集業務

当商品は二台目ですが、軽くて丈夫なのが何よりです。
残念なことに荷台が小さ過ぎるのが難点です。
私の場合荷台を500x500の大きさに、アルミアングルを加工して使用しています。
90リットルのゴミ袋を、満杯にして3個重ねて運んでいますが、重量は60キロ位ですが快適に運べます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

二輪運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_1/
2023-03-20

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする