曜日別特売
SK-10J アルミ製キャリー アルインコ 88925523

アルミ製キャリー

(9件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
88925523
品番
SK-10J
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。

トラスコ品番
452-6741
質量(kg)
7.8
高さ(mm)
1090
積載荷重(kg)
100
荷台寸法(mm)
355×265
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
532×480×1085
荷台寸法(幅)(m)
0.36
荷台寸法(長さ)(m)
0.23
全幅(m)
0.55
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-14
用途: 重量物の運搬
卸売・小売業

重心の位置がずれてるため、重いものを運べない。
物理をわかっている人からすると設計に問題がある、とのこと。
致命的な欠点のため、物置の隅へと早々に追いやられた。

1が参考にしています
対象商品 : 88925523
2022-07-15
用途: セメント資材の階段下り
ICプラン ハヤシサービス業

軽く丈夫で扱いしやすい。アルミなのでサビの心配ないので置き場所に困らない。良い製品と思うます。

2が参考にしています
対象商品 : 88925523
2019-10-25
用途: カーマットの移動など
有限会社ゴールデン・ゼネラル自動車・二輪車・自転車関連業

軽くてとても使いやすいので、作業がはかどって、大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 88925523
2018-12-20
用途: co2ボンベ運搬
建設業・工事業

50キロ以上ある様なモノを手で運ぶのは大変です。でもコレがあるとかなり楽になりました。アルミで強度が心配でしたが丈夫に作られてます。

対象商品 : 88925523
2018-07-27
用途: 石の移動に使用
株式会社フジプランニング不動産業

想定して物よりいい出来の物でした。満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 88925523
2017-09-19
用途: 米等の農作物運搬
建設業・工事業

イイ物買った感はあるのだが、土の上で使うので一回り大きく太いタイヤのバージョンがあったらもっと良いと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 88925523
2014-10-31
用途: たくさんの新聞を配達場所へ持っていくとき、車からキャリーにのせて移動する
株式会社今田新聞店

思っていたより軽く、丈夫な作りになっていたので安心した。車輪のゴムも弾力があるので騒音も気にならない。比較的安価なものを選んだのだが、これで十分に使える。

対象商品 : 88925523
2014-07-11
用途: 植木鉢の移動 他

価格、品質とも大変満足しています。強いて言えば取っ手のの所にグリップラバーが欲しい。軟弱地盤をスムースに移動できる様工夫して欲しい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

二輪運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_1/
1が参考にしています
2023-03-20

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする