アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの 作業台(作業用踏台)
作業台
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88925794
品番
CSBC133WS
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
効率的で安全な組立式作業台。
天板高さ(m)
0.3
天板寸法(幅×奥行)(mm)
600×300
設置寸法(幅×奥行)(mm)
315×615
質量(kg)
5.2
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
材質(本体)
アルミ
トラスコ品番
443-9805
材質
アルミ
段数
1
設置寸法・奥行(mm)
615
設置寸法・幅(mm)
315
天板寸法・幅(mm)
600
天板寸法・奥行(mm)
300
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300