F4-9 スラスト玉軸受 NSKマイクロプレシジョン(ISC) 88926853

F4-9 スラスト玉軸受 NSKマイクロプレシジョン(ISC) 88926853
F4-9 スラスト玉軸受 NSKマイクロプレシジョン(ISC) 88926853

スラスト玉軸受

(11件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内径d(Φmm)4
外径D(Φmm)9
幅T(mm)4
内容量1個注文コード88926853品番F4-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
内径d(Φmm)4外径D(Φmm)9幅T(mm)4基本静定格荷重Coa(N)160基本動定格荷重Ca(N)221材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88926896
2024-02-08
用途: フィンガーの軸受けとして

給材機フィンガー軸受けの交換用パーツとして使用している。
消耗品なので安価なのが助かる。

対象商品 : 88926887
2022-10-27
用途: ラジコンヘリコプターのローターグリップに使用
サービス業

特に内径の精度がよくシャフトとの干渉なく組めました

対象商品 : 88926826
2019-02-19
用途: 機械メンテナンス時の治具作成に使用
建設業・工事業

機械メンテナンス時の治具作成に使用しました。超小型のスラストベアリングを探していましたが、なかなか見つからずモノタロウで発見・使用しました。もう少し耐荷重が有った方が良いですが、小型なのでしょうがないのかなと、思います。

対象商品 : 88926923
2019-09-04
用途: 垂直軸の軸受に。
株式会社 長谷川清次郎設計事務所その他業種

中華製3Dプリンターのボールネジの軸受に使用。元々の軸受を見た所、ボールネジの端部がアルミフレームに直接刺さっているだけでした。とりあえずの対策でスラスト玉軸受を挟みました。厚みが薄い為、何とか組み込む事が出来ました。ゴロツキが出る為、強い圧力は掛けられませんが適切な使用をすれば滑らかな作動です。

対象商品 : 88926923
2018-06-09
用途: JR PROPO FORZA 700メインローターブレードグリップ用
サービス業

FORZA 700用のメインローターブレードグリップのベアリングとして使用しましたが、このスラストベアリングには両サイドのプレートにボールの転がり溝がありません。
裏表や内径の違いもありません。
サイズ的には同じなので、NSKの品質を期待して今後の交換パーツとしてリピートするつもりです。

対象商品 : 88926896
2017-11-17
用途: フリクション調節

溝無しですが問題なく使えています。今までベアリング屋から購入していましたが、発注するたびに価格が上り腹立たしい思いでした。
こちらでの取り扱いが始まり価格も安かったので切り替えました。

対象商品 : 88926896
2016-11-14
用途: 部品交換・改良時
サービス業

摩擦抵抗を押えつつスペーサを入れた状況で購入しました。微小な部品ながらしっかりした作りだと感じました。ただ今回は安価なポリスラッシャーで代用できましたので別の機会にとっておきたいと思います。

対象商品 : 88926905
2016-03-15
用途: バイクのカウルのステリングステムステー用

ニードルベアリングの方が滑らかだと思うがサイズ的にこの商品位しか選択の余地が無かった。使ってみて、特に問題はない。締め付けるトルクがかなりシビアであり、ガタ無くスムーズに回るようにするのに多少苦労した。値段的に見ても高いものではないのでトータルでは満足できる製品だと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする