※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

38Φ×4m 新・耐熱耐摩ホース カナフレックス 88929513 38Φ×4m 新・耐熱耐摩ホース カナフレックス 88929513

新・耐熱耐摩ホース

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(Φmm)38.0 長さ(m)4 注文コード88929513 品番38Φ×4m
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は内径・長さなど106種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗ホースとして優れた耐摩耗性をそなえています。
熱風100℃に耐える耐熱仕様です(直管瞬間熱風温度MAX120℃設計)
導電材料に加え、銅線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。
軽量で外面も滑りやすい構造ですから使いやすく、作用もスムーズです。

内径(Φmm)38.0 外径(Φmm)47.6 長さ(m)4 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.098[1] 用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送。モミ・米・麦などの穀物の輸送。 材質合成ゴム(EPDM)、鋼線、ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)9.0 使用温度範囲(℃)-20〜100 呼び径(mm)38 呼び径(inch)1 1/2 許容曲げ半径(mm)135 概略質量(g/m)530 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,770 / 税込 ¥3,047
沖縄地方数量1につき ¥5,650 / 税込 ¥6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88929513 38Φ×4m 21622204 25105-038 TACヘラン新耐熱 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) TACヘラン新耐熱 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 1本 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88929495
2020-09-13
用途:
機械装置/蒸気体の吸引

ホースの耐性は構造素材的にかなり期待できそうで◎です。
一定の円弧で駆動させるので耐久性能については
今後検証することが必要かもしれません。
ホース内径はガス管32では装着不適で改装して
塩ビ管30にジャストとなり適用できました。
メーター販売で購入できて助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする