※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

38Φ×5m 耐摩耗用ホース カナフレックス 88930581 38Φ×5m 耐摩耗用ホース カナフレックス 88930581

耐摩耗用ホース

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88930581 品番 38Φ×5m
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

耐摩耗用特殊ゴムを採用し優れた耐摩耗性を発揮します。
導電性ゴムにより静電防止効果をそなえています。
軽量で柔軟性にも富み、扱いやすく作業も容易です。

内径(Φmm)38.0 外径(Φmm)46.2 長さ(m)5 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.147[1.5] 用途工場、船舶、造船所、土木現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる吸圧送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの吸圧送用。モミ・米・麦などの穀物吸圧送用。 材質耐摩耗用特殊ゴム、硬質PVC ピッチ(mm)9.0 使用温度範囲(℃)-20〜50 呼び径(mm)38 呼び径(inch)1 1/2 許容曲げ半径(mm)130 概略質量(g/m)505 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電防止
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,770 / 税込 ¥3,047
沖縄地方数量1につき ¥5,650 / 税込 ¥6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88930581 38Φ×5m 21621574 25101-038 TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 1本 21,980 税込24,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
樹脂加工集塵ホース

樹脂の切り粉や破片が当ホース内を通過しますが当社では数年持ちます。高価ですが名前通り耐摩耗が優れており他のホースでは数ヶ月で破れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする