曜日別特売
50Φ×7m V.S.ホース V.S.-C型 カナフレックス 88932085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50Φ×7m V.S.ホース V.S.-C型 カナフレックス 88932085
50Φ×7m V.S.ホース V.S.-C型 カナフレックス 88932085

V.S.ホース V.S.-C型

(5件のレビュー)
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内径(Φmm)50.8
長さ(m)7
外径(Φmm)61
内容量1巻注文コード88932085品番50Φ×7m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。
軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。

用途
サクション、デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業土木建設などの吸排水用。
内径(Φmm)50.8外径(Φmm)61長さ(m)7材質軟質PVC/硬質PVC質量(kg)7.7灰/透明ピッチ(mm)8.5使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)50最高使用圧力(MPa)0.4使用流体水(泥水/スラリー)呼び径(inch)2許容曲げ半径(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/内面平滑性/滑り性
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,770/税込3,047
沖縄地方数量1につき5,650/税込6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88931534
2021-01-21
用途: 農機具のトラクター
農・林・水産業

ダッシュポンプ付属の吸入ホースが4mでは少し短かったので延長のため購入、問題なく使えてます。

対象商品 : 88932322
2017-10-23
用途: ポンプの吸水管
矢野防災設備株式会社

リピート購入です。扱いやすく丈夫で軽くてよい商品です。

対象商品 : 88931762
2017-09-05
用途: ポンプの吸管
農・林・水産業

取り付けが簡単にできました。他の物より柔らかい感じがしました

対象商品 : 88932322
2015-03-10
用途: ポンプの吸水側ホース
株式会社北海技研工業

特に使用上の問題はない。

対象商品 : 88931507
2017-05-02
用途: 機器メンテナンス

10m欲しかったのですが、間違えて
1mを10個購入してしまい端数がたくさんでることになってしまい、
再度よく見ると10m巻のものが選べる状態で、しかもそちらのほうが
安かった、、私の不注意ですがホースなのでm買いしている感覚になっていたのが今回の失敗です。買い直しです(*_*)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする