※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC-MD-18-300-05 メタルダクト MD-18 カナフレックス 88938787 DC-MD-18-300-05 メタルダクト MD-18 カナフレックス 88938787

メタルダクト MD-18

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88938787 品番DC-MD-18-300-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

アルミガラスクロス及び補強芯(SPTE)の補強芯を使用。軽量でフレキシブルなダクトで、収納・保管・輸送も容易です。
使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
防災1級合格品です。
切断・取り付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。

材質アルミガラスクロスと補強芯(SPTE) 呼び径(mm)300 用途空調設備・熱風発生循環装置の吸排気用。 質量(kg)10.40 長さ(m)5 ピッチ(mm)30.0 使用温度範囲(℃)-20〜180 内径(Φmm)304.0 外径(Φmm)308.0 呼び径(inch)12 歪率(%)60 許容曲げ半径(mm)610以上 許容減圧力(MPa[kgf/cm2])-0.003[-0.034] 許容圧力(MPa)(常温)0.007以下 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,770 / 税込 ¥3,047
沖縄地方数量1につき ¥5,650 / 税込 ¥6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88938787 DC-MD-18-300-05 52973647 21114-300 5m 画像準備中 TAC耐熱ダクト MD-18 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 1本 123,109 税込135,420 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39435593
2017-07-13
用途:
ダクト配管
製造業

物はしっかりしてましたが製造工程に問題があると思います。
本体の主素材である細かいグラスファイバーが管内、管外に付着しているためそのまま敷設すると、とても細いグラスファイバーのキラキラした断片がそこらじゅうに落ちてしまいます。
今後劣化してパラパラそこら辺に落ちだすかもしれないと考えると、とても建材として使用できません。
アスベスト被害で塵肺が広く周知されるようになってからお客様の目も鋭くなっていますので半端な物は使わない方がいいと思います。

対象商品:
39435636
2016-07-04
用途:
機械のブロワーのダクトに使用した

ダクトの中のアルミが破れやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする