曜日別特売
CFS-AR-075 ダクトAR型カフス カナフレックス 88939645

CFS-AR-075 ダクトAR型カフス カナフレックス 88939645
CFS-AR-075 ダクトAR型カフス カナフレックス 88939645

ダクトAR型カフス

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード88939645品番CFS-AR-075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質EPDM寸法L(mm)98寸法A(mm)84.0寸法F(mm)13.0寸法D(mm)92.5寸法E(mm)38寸法B(mm)77.0寸法C(mm)79.8呼称75RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88939645CFS-AR-0752162778692103-075CFS-AR-075 TACヘランダクト用カフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21627786TACヘランダクト用カフスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1個
2,298
税込2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88939611
2023-10-25
用途: 霧噴霧
有限会社アイセツ建設業・工事業

柔軟性が良く、取り回しやすく非常に使いやすかったです。

対象商品 : 88939627
2022-09-12
用途: 古い配管規格がなくなっており、それに代用するために購入
建設業・工事業

商品は、思っていたよりもやわらかめのゴムでした。
商品は問題ないですが、購入時の規格寸法の表示で、本来載せておくべき配管の内径がわからなかったので一か八か買いました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品詳細ページには記載がございますので
ご確認の程、どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 88939627
2020-02-20
用途: 集塵機とホースの接続

カナフレックスのEF型ダクトの接続用に購入。
密閉性も高く良いと思う。
接着する場合はEPDM対応の接着剤が必要。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする