- ムシューダ1年防虫 エステー 88940311

ムシューダ1年防虫

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(24個) 注文コード88940311 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

防虫成分が約1年間安定した効果を発揮し、大切な衣類を虫から守ります。
衣類にニオイがつかないので、取り出してすぐに着られます。
防力ビ剤配合でカビの発育を抑え、衣類をカビからも守ります。
おとりかえサインつきなので、取り替え時期がわかります。

使用期間(年)1 質量(g)80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×210×45
注意
※パッケージに記載されている使用量を守って使用して下さい。
※密閉性のある収納容器で使用して下さい。
※衣類の入れ替えをする時は、部屋の換気をして下さい。
※幼児の手の届くところに置かないで下さい。
※本品は食べられません。
※使用後は、地域のゴミ捨て規則に従って捨てて下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。(防力ビ効果は、せんい製品防虫剤の用途で使用した場合の効果です。)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88940311 - 17405334 - ムシューダ1年防虫 エステー ムシューダ1年防虫 エステー 1箱(24個) 799 税込879 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-13
用途:
クローゼット内の防虫
自動車・二輪車・自転車関連業

スーツに虫食いが見つかり、すぐに購入しました。
防カビにも効果があるようで期待してます。

2024-12-12
用途:
自宅の洋服タンスに使用してます
建設業・工事業

以前より洋服タンスの引き出し全てに入れてます。 1年間前後は虫食いやカビに効果があります。

2024-11-06
用途:
防虫

たぶん利いていると思う。
引越した先がなんだかダニが多くて駆除が大変だった。
これもついでに設置したが、多分利いているのだろうと思う。

対象商品:
58081187
2022-11-11
用途:
洋服の収納時
不動産業

衣装ケースに入れるだけで虫食いから衣類が守られ安心です。

対象商品:
17405334
2021-06-16
用途:
衣類の防虫
その他業種

コンパクトで使い勝手が良いので衣類の防虫には毎回こちらを使っています。

対象商品:
58081187
2020-10-08
用途:
10%オフを利用して衣替えに間に合いました。
その他業種

いつもは工具や部材などを購入していますが、このように生活用品も気軽に注文することができ、楽に手に入れられるので助かります。

対象商品:
17405343
2019-10-13
用途:
クローゼットの虫除け

防虫剤独特のにおいもなく、衣服ににおいがつかないのはいいです。買ったスーツが化学繊維なのに虫食いがあり、迷わず、防虫効果が期待できるムシューダを購入しました。色で使用期限が分かるのもいいです。

対象商品:
17405343
2016-10-08
用途:
洋服タンスに
農・林・水産業

この商品は、1箱に3つしか入っていない。だから、今回は、冬用に買った、洋服に使った。値段は、高い気がする。でも、1年間使えるのでいいかと思う。少し、いいにおいがする。洋服タンスに掛けるだけでいいからとても簡単だ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする