- かおりムシューダかおりで包むシート エステー 88940512

かおりムシューダかおりで包むシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2枚) 注文コード88940512 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ふわっとくるんでまとめて収納
洗いたてのような清潔感のある香りシートが衣類をやさしく包み、ふわっとやさしく香ります。
ニオイがつかない防虫成分が、衣類を虫・ホコリから守ります。
包む・巻く・かぶせるなど自由自在に使えます。
1枚でセーターなどを3〜5着まで包めます。

成分フェノトリン(防虫成分)、香料 質量(g)50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×194×28 香りやわらかフローラル シートサイズ(cm)100×100 使用期間(ヶ月/常温)約6(温度、収納容器及び使用状態等で一定しない場合がある。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする