ムシューダ和服用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3枚) 注文コード88940537 品番-
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

防虫効果が1年間持続するシートタイプ。大切な着物を1着ずつ守ります。
和服の上に乗せるだけの薄いシートタイプです。
おとりかえシール付き。他の防虫剤と一緒に使えます。

使用期間(年)約1(温度、収納容器及び使用状態等で一定しない場合がある。) 用途和服用 成分フェノトリン製剤(ピレスロイド系)、スルファミド系防力ビ剤 質量(g)70 シリーズムシューダ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88940537
2023-04-14
用途:
着物の保管
株式会社くるみ工藝 様 (サービス業)

匂いをあまり気にせず保管できるのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする