備長炭ドライペットふとん用

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(51g×4個) 注文コード88940713 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

湿気をとってしっかり脱臭
湿気を吸うと薬剤がゼリー状になるので、除湿効果がひとめでわかります。
ふとんの間にはさむだけで収納時の気になるじめじめを除去します。
備長炭と活性炭の配合により、ふとんの収納時に湿気と一緒にニオイも吸い取ります。

商品タイプシートタイプ 成分塩化カルシウム、保水剤、活性炭、備長炭 用途ふとん用 セット内容51g×4 質量(g)238 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×210×50 使用期間(ヶ月/常温)3〜4(季節や湿気の状態によって異なります。)
注意
※1年以内に必ずお取り替えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88940713
2020-01-24
用途:
衣装乾燥用
サービス業

写真と違うものが送られてきた。中身に問題はなく、送られてきたものと同じ写真の製品より安いのでこちらが良いですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする