エステー
エステーの 日用雑貨
エステーの 除湿剤・乾燥剤
備長炭ドライペット洋服ダンス用2シート入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
88940731
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
湿気をとってしっかり脱臭
湿気を吸うと薬剤がゼリー状になるので、除湿効果がひとめでわかります。
除湿剤に備長炭と活性炭を配合しているので、衣類の収納時に湿気とニオイを吸い取ります。
商品タイプ
シートタイプ
成分
塩化カルシウム、保水剤、活性炭、備長炭
用途
洋服ダンス用
セット内容
51g×2
質量(g)
150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
145×210×28
使用期間(ヶ月/常温)
1〜2(季節や湿気の状態によって異なります。)
注意
※6ヵ月以内に必ずお取り替えください。