- ウルトラパワーズふろ釜クリーナー エステー 88940871

ウルトラパワーズふろ釜クリーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88940871 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥440

強力な洗浄力・除菌力に消臭効果プラス!
液体タイプなのですばやく汚れに浸透して、フロ釜や配管内部に潜む湯ドロ、ヌメリを洗浄します。
除菌効果で雑菌を除去し、清潔な状態にします。
ミントの香りでフロ釜の気になるニオイをしっかり消臭できます。
強制循環釜(浴槽の穴が1つ)・自然循環釜(浴槽の穴が2つ)・ジェットバス・24時間風呂に対応します。
ラクラク噴射ボトル採用で簡単お掃除。容器を浮かべれば洗浄中をお知らせできます。

用途風呂釜の配管洗浄【強制循環釜(浴槽の穴が1つ)・自然循環釜(浴槽の穴が2つ)・ジェットバス・24時間風呂】 成分抗菌剤、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、キレート剤 質量(g)350 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×185×54 液性弱アルカリ性 入数1本(350g)
注意
※【使えないもの】追い炊き機能のない給湯式浴槽(浴槽の穴がない)、バクテリアを使用したろ過機能のあるジェットバス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする