U02-1 腕カバー ジャージ付 モノタロウ 88940914

 

U02-1 腕カバー ジャージ付 モノタロウ 88940914 U02-1 腕カバー ジャージ付 モノタロウ 88940914

腕カバー ジャージ付

(87件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード88940914 品番U02-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

腕の事故防止
ジャージ付きのために、長時間の使用でも締め付け疲労を感じません。

材質カバー部/綿100%、ジャージ部/綿約97%、ポリウレタン約3% サイズフリー 全長(cm)約35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88940914 U02-1 51347863 - 腕カバー ジャージ付 モノタロウ 腕カバー ジャージ付 モノタロウ 1双 189 税込208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 87
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88940914
2020-10-23
用途:
作業時
境造園 様 (建設業・工事業)

写真道理の形と機能で大変満足しました。また機会があればよろしくお願いします

対象商品:
88940905
2020-05-16
用途:
農作業
自動車・二輪車・自転車関連業

小さめで、女性なら使えると思います。男性だと、キツくてダメだと思います。

対象商品:
88940905
2020-01-21
用途:
車の整備
アールブイフォーワイルドグース株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

オフロード車両で泥や油が沢山ついているので、コレが無いと作業服が泥だらけになってしまいますので、とても重宝しています。

対象商品:
88940914
2019-12-06
用途:
倉庫内作業

初めて使用した際、片方がなぜかずり落ちてくるなと思っていたら腕の上のゴムがすでにゆるくのびていました。作業していると上からたるんでくるので手首側が隠れていくような感じになります。値段を抑えて提供してもらってもすぐにこうなってしまうと意味がないような気がします。それなら少し値段を上げてでも普通に使える方が良いと思いました。いつも良い商品を提供して頂いているので少し残念でした。

1人が参考にしています
対象商品:
88940905
2019-10-28
用途:
軽作業時に

糸のほつれ等は有りますが、安価で重宝してます。
ジャージの所がもう少し丈夫なら文句無しです。

対象商品:
88940914
2019-05-07
用途:
作業時
不動産業

機器の点検や修繕時など作業時に愛用しています。昔っぽい商品ですが、使ってみるとなるほどと思わされます。ただ、上腕部のゴムの耐久性がイマイチなのが残念ですが、価格を考えると致し方ないかなぁと。安いので助かっています。

対象商品:
88940905
2019-05-03
用途:
自動車のメンテナンス等の汚れ作業時

腕のジャージはフィット感が良いのですが、前腕部の太さがもう少しあった方が良いかも、今の季節の服装でぴったり感があるので冬場等の防寒着を着用していると窮屈か入らないことがると感じました。

対象商品:
88940914
2019-07-14
用途:
機械のメンテナンス

Yシャツなどの、汚れ防止として、本製品を購入させて頂きました。本製品を使用する事により、期待通り、服が汚れる事無く、作業に集中できる様になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする