キャビネットワゴン/ワークテーブル150シリーズ用

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88942637 品番UCW-D
参考基準価格(税別)¥71,300 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

脇机、補助テーブルとしてご使用いただけるキャビネットワゴンです。
カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、使用シーンを選びません!
山金工業製ワークテーブル150シリーズと同じ色味の為、合わせてのご使用がおすすめです。
オープンタイプ・扉付タイプには棚板1枚付き(30mmピッチで高さ変更可能)、棚板耐荷重は均等30kg迄です。
引き出しタイプは引き出し3段型・4段型をご用意。
引き出しはフルオープンで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。引き出し耐荷重は1段あたり10kg迄。
1台あたりの全体耐荷重は、自重含む均等80kg迄です。(キャビネットワゴン4機種共通)

総耐荷重(kg)80 棚板耐荷重(kg)30 質量(kg)16.0 用途脇机、補助テーブルとして。使用例:オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 仕様自在棚1枚付き/30mmピッチで高さ変更が可能 高さ(mm)550 奥行(mm)442 間口(mm)441 キャスター50Φゴムキャスター グリーン購入法適合
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

キャビネットワゴン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする