コンパクトなサイズで使いやすい!移動・運搬用ワゴン/一人用簡易作業机/作業台の補助テーブル・サポートテーブルとして、一台三役・便利な天板付きワゴンです。 全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。 高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。 棚板に作業用品を収納・移動しながら、一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。入荷検品、出荷梱包現場にもおすすめです。 天板は改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。 光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。オフィスや工場、倉庫での梱包・検品・組立作業におすすめです。 天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。 作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。 天板と本体カラーはワークテーブル150シリーズ低圧メラミン天板仕様と同じシルキーホワイト色。併せてのご使用もおすすめです。 天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30〜50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。 出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク! キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。 30l〜50lのオリコンを折りたたんだ状態で収納可能。 ワークテーブル150シリーズの天板奥行寸法に対応しており、補助テーブルとして最適。 天板表面は凹凸により摩擦係数が小さく、照明の反射も抑えられています。表面硬度は7Hと一般的な作業としては充分です。 キャスターは床面を汚しにくいエラストマーキャスターを採用しています。
非常に満足している。様子を見て追加発注も考えます。
従来品は天板の面積が小さく折りたたむ際、作業がし難かった。長さを750mmタイプを選び作業がやり易くなった。ドアを通るので幅は450mmタイプが丁度よい。キャスターも振動少なく周りへの騒音が少なく使いやすい。
組み立ては一人で20分位かかりました。私の使用用途からすれば、高さがもう少しあれば、さらに使いやすくなると思いました。