※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山金工業
山金工業の 作業台
山金工業の 高さ調整タイプ
【中量作業台】ワークテーブル高さ調整タイプ耐荷重800kg・H600〜850・メラミン天板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88945963
品番
SVMA-1275-MG
参考基準価格(税別)
¥104,350
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
均等耐荷重(kg)
800
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
高さ(mm)
600〜850
質量(kg)
35
材質(天板)
メラミン
材質(本体)
スチール
色(天板)
木目柄
色(本体)
グリーン
仕様
高さ調整式脚+アジャスター付き
天板厚さ(mm)
21.5
材質(天板表面)
メラミン化粧板
高さ調整範囲(mm)
アジャスター/915
グリーン購入法
適合
材質(天板側面)
塩ビソフトエッヂ巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
ワークテーブル 800シリーズ高さ調整タイプ
参考になった
参考になった