【中量作業台】ワークテーブル高さ調整タイプ耐荷重800kg・H600〜850・塩ビシート天板

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88946243 品番 SVRA-1575-GG
参考基準価格(税別)¥126,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
均等耐荷重(kg)800 間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)600〜850 質量(kg)41.4 材質(天板)塩ビシート 材質(本体)スチール 色(天板)グリーン 色(本体)グリーン 仕様高さ調整式脚+アジャスター付き 天板厚さ(mm)22.5 材質(天板表面)塩ビシート貼り天板 高さ調整範囲(mm)アジャスター/915 グリーン購入法適合 材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻 脚の種類アジャスター
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

ワークテーブル 800シリーズ高さ調整タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする