※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山金工業
山金工業の 作業台
山金工業の 移動タイプ(キャスター付)
ワークテーブル800シリーズ(移動式H740メラミン天板)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88947415
品番
SVMC-1875-MG
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
均等耐荷重(kg)
320
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
47.9
材質(天板)
メラミン
材質(本体)
スチール
材質(キャスター)
ゴム
キャスター径(Φmm)
100(ネジ径M12×P1.75)
色(天板)
木目柄
色(本体)
グリーン
仕様
100Φ自在ストッパー付きキャスター
種類
移動式
天板厚さ(mm)
21.5
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
材質(天板表面)
メラミン化粧板
グリーン購入法
適合
材質(天板側面)
塩ビソフトエッヂ巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
800移動式
参考になった
参考になった