※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワークテーブル800シリーズ(移動式H740塩ビシート天板)

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88947722 品番 SVRC-1860-GG
参考基準価格(税別)¥112,600 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
均等耐荷重(kg)320 間口(mm)1800 奥行(mm)600 高さ(mm)740 質量(kg)44.3 材質(天板)塩ビシート 材質(本体)スチール 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)100(ネジ径M12×P1.75) 色(天板)グリーン 色(本体)グリーン 仕様100Φ自在ストッパー付きキャスター 種類移動式 天板厚さ(mm)22.5 材質(天板表面)塩ビシート貼り天板 グリーン購入法適合 材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

800移動式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
レーザー加工機の設置台
アトリエ 灯の木 様 (製造業)

組み立ても簡単でしっかりしてます。
キャスターの動きもスムーズでブレーキをかければしっかり止まります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする