※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山金工業
山金工業の 作業台
山金工業の 汎用タイプ
ワークテーブルバイス専用タイプ(固定式H740メラミン天板)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88948011
品番
SZMV-1875-MI
参考基準価格(税別)
¥160,600
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
均等耐荷重(kg)
1200
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
49.7
材質(天板)
メラミン化粧板
色(天板)
木目
色(脚部)
アイボリー
仕様
アジャスター付き
天板厚さ(mm)
28.0
グリーン購入法
適合
材質(天板側面)
塩ビソフトエッヂ巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
参考になった
参考になった