※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山金工業
山金工業の 作業台
山金工業の 移動タイプ(キャスター付)
ワークテーブルペダル移動タイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88948711
品番
SXNP-1875-NI
参考基準価格(税別)
¥234,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
均等耐荷重(kg)
固定時/2000、移動時/250
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
771
質量(kg)
85.8
材質(天板)
ニス仕上げ積層
材質(本体)
スチール
材質(キャスター)
ゴム
キャスター径(Φmm)
100(ネジ径M12×P1.75)
色(天板)
積層合板ニス仕上げ
色(本体)
アイボリー
仕様
固定時(アジャスター)/移動時(100Φキャスター自在2ヶ固定2ヶ)
天板厚さ(mm)
36
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
材質(天板表面)
ニス仕上げ積層天板
グリーン購入法
適合
材質(天板側面)
ニス仕上げ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
ワークテーブル ペダル移動タイプ(300kgタイプ)
参考になった
参考になった