※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可
地域運賃お客様組立品
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
88949314
品番
SWPWC-2412-II
参考基準価格(税別)¥179,650
販売価格(税込)
¥123,742
販売価格(税別)
軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台、基本形。
大きな天板なので梱包等の作業がスムーズ!両側からの使用にも適したサイズです。
天板はポリエステル天板、脚部はスチール製です。カラーは温かみのあるアイボリー色です。
軽作業に最適な全体均等耐荷重160kg(自重を含む)。高さ856mmで立ち作業におすすめです。
天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。
表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!天板角に丸み(R20)をつけた安全設計です。
キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:100Φストッパー付ゴムキャスター。
独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、作業時には足元を広々使用できます。