RS-300 ロール材スタンド_卓上タイプ_カッターガイド付き 山金工業 88952674 RS-300 ロール材スタンド_卓上タイプ_カッターガイド付き 山金工業 88952674

ロール材スタンド_卓上タイプ_カッターガイド付き

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88952674 品番RS-300
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

扱いにくい小型ロール材のお悩みを一挙に解決!
お使いの作業台にも取り付け可能な、卓上型の梱包スタンド/ロールスタンドです。
作業台の天板脇にロール材を収納+カット作業を補助します。
ロール材は芯棒に差し込むだけの簡単セット!
お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。
【適合ロール材サイズ】
芯内径Φ40mm以上、重量10kg以下、外径Φ400mm以下、長さ300mm以下のロール材をセット可能です。
※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。
※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。
【本商品を取り付け可能なワークテーブル】
天板厚16〜40mm、天板つかみしろ35mm以上の作業台。
※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。
※ワークテーブルは付属しておりません。別売りになります。

高さ(mm)405 間口(mm)400 奥行(mm)97 用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。 取付可能対象天板厚16〜40mm、天板掴みしろ35mm以上の作業台 材質(主な材質)スチール 質量(kg)4.2 シルキーホワイト 外径(Φmm)ロール材Φ400以下 適合サイズ(mm)W300用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×97×405 巻き芯内径(mm)Φ40以上必要 搭載可能質量(kg)10(ロール材重量) 使用可能長さ(mm)ロール材L300以下
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88952674
2017-02-06
用途:
梱包用補助道具
KFOデザインオフィス 様

2通りに使用中です。
@取扱い説明書通りエアーパックの切断用として使用。 
Aラミネートフィルムで部品包装する際に2人作業を1人作業に変更して使用。
フィルム使用の際、ロールアームを手前に持ってくることで作業可能となります。
要望としては幅方向のバリエーションが欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする