※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山金工業
山金工業の 物品棚/収納用品
山金工業の キャビネット・ツールキャビネット
山金工業の キャビネット・ツールキャビネット本体
パーツキャビネット
(1件のレビュー)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88952717
品番
PK-810N
参考基準価格(税別)
¥200,400
販売価格(税込)
¥115,511
販売価格(税別)
¥
105,010
バスケットに入れる
引出し数
小80個
質量(kg)
46.6
高さ(mm)
880
間口(mm)
898
引出し耐荷重(kg)
3
付属品
仕切板は引出1個当たり2枚付き
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
250
材質(引出し)
ポリスチレン樹脂
均等積載量(kg/段)
12
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
898×250×880
有効内寸法・間口(mm)
92
有効内寸法・奥行(mm)
155
有効内寸法・高さ(mm)
64.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
参考になった