※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンテナボックスケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品ボックス/HB-SY(小・黄色)40個 注文コード88952787 品番CB900-AY
参考基準価格(税別)¥94,400 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は付属品など6種類から選べます 他の種類を見る
付属品ボックス/HB-SY(小・黄色)40個 質量(kg)32.5 引出し数小40個 仕様アジャスター付き、脱着式ボックスストッパー付 高さ(mm)900 材質(本体)スチール 奥行(mm)320 間口(mm)900 材質(引出し)ポリプロピレン 色(本体)ピンク グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×320×900 有効内寸法・間口(mm)(小)74 有効内寸法・奥行(mm)87 有効内寸法・高さ(mm)63
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする