※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山金工業
山金工業の 物品棚/収納用品
山金工業の パネルラック(コンテナラック)
山金工業の パネルラック(コンテナラック)本体
コンテナボックスケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
ボックス/HB-BN(中・乳白色)30個
注文コード
88952814
品番
CB900-BN
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ボックス/HB-BN(中・乳白色)30個
質量(kg)
34.5
引出し数
中30個
仕様
アジャスター付き、脱着式ボックスストッパー付
高さ(mm)
900
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
320
間口(mm)
900
材質(引出し)
ポリプロピレン
色(本体)
ピンク
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×320×900
有効内寸法・間口(mm)
(中)104
有効内寸法・奥行(mm)
109
有効内寸法・高さ(mm)
87
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
参考になった