山金工業
山金工業の 収納・設備・保管・運搬用品
山金工業の ステンレス製ワゴン
山金工業の 標準型
ステンレスワゴン(完成品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88953076
品番
FGA-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥141,600
この商品は
奥行
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
12.0
材質(本体)
SUS304 BA仕上げ
材質(車輪)
ナイロンエラストマー
段数
2
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
613×505×697(838)
ストッパー
あり(×2)
総耐荷重(kg)
50
引出し
なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88953076
FGA-2
52630665
FEA-2
ステンレスワゴン
山金工業
1台
¥
119,800
税込
¥
131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です