山金工業
山金工業の ワゴン
山金工業の スチールワゴン
山金工業の アングル式ワゴン
昇降天板付きスペシャルワゴン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88953313
品番
UD-S750-GIF(2段タイプ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥97,550
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター径(Φmm)
75
材質(車輪)
ゴム
質量(kg)
34.3
寸法(幅W×奥行D)(mm)
下部ワゴン/600×400
天板耐荷重(kg)
60
ストッパー
あり(×2)
棚板間隔(mm)
350
材質(天板)
塩ビシート貼り
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×500×677〜907
総耐荷重(kg)
192
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。
商品説明動画
天板付スペシャルワゴン
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88953313
UD-S750-GIF(2段タイプ)
24992932
UD-S750F-GI
昇降天板付きスペシャルワゴン
山金工業
1台
¥
81,014
税込
¥
89,115
注文コードが変更になりました